› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

CST.MOBILE VERTICALE M20 ILMK V20 design compatto materiali alta qualità per installazioni elettriche rapide e affidabili

Cod. Rexel ILMK V20
Cod. Produttore MK V20
Cod. EAN 8015747056533

Informazioni principali

  • Descrizione: CST.MOBILE VERTICALE M20
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non indicate
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ILMK V20
  • Applicazioni: Versatile e robusto

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILMK V20, un versatile CST.MOBILE VERTICALE M20 progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre robustezza e affidabilità. Il design innovativo si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per ogni esigenza elettrica. Con la sua finitura elegante, l'ILMK V20 non solo è funzionale ma anche esteticamente gradevole, arricchendo ogni ambiente di lavoro. Descrizione del produttore: Scopri l'ILMK V20, un versatile CST.MOBILE VERTICALE M20 progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre robustezza e affidabilità. Il design innovativo si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per ogni esigenza elettrica. Con la sua finitura elegante, l'ILMK V20 non solo è funzionale ma anche esteticamente gradevole, arricchendo ogni ambiente di lavoro.
CST.MOBILE VERTICALE M20 ILMK V20 design compatto materiali alta qualità per installazioni elettriche rapide e affidabili
€ 0,5448 x 1 pz.
(pz.)