› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CST.MOB.VERT.NO PRESSACAV

Cod. Rexel ILCKA 03 VS
Cod. Produttore CKA 03 VS
Cod. EAN 8015747027137

Informazioni principali

  • Serie: ILCKA 03 VS
  • Tensione: variabile
  • Protezione: IP
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Design: compatto e versatile
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Visibilità: lente alta qualità
  • Uso: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCKA 03 VS è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, presenta una struttura robusta che garantisce affidabilità nel tempo. Il suo design compatto e versatile si adatta facilmente a diverse installazioni grazie alle sue caratteristiche di montaggio e fissaggio. La finitura superficiale è studiata per resistere all'usura e alle condizioni ambientali più impegnative, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità. La lente del dispositivo è realizzata in materiale di alta qualità, offrendo una visibilità chiara e precisa. La configurazione del collegamento elettrico è ottimizzata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rispettando gli standard di sicurezza e protezione IP. Questo componente è compatibile con sistemi di alimentazione di tensione variabile e garantisce prestazioni elevate in ambiti industriali e civili. La sua struttura è conforme alle normative di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta affidabile per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCKA 03 VS è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, presenta una struttura robusta che garantisce affidabilità nel tempo. Il suo design compatto e versatile si adatta facilmente a diverse installazioni grazie alle sue caratteristiche di montaggio e fissaggio. La finitura superficiale è studiata per resistere all'usura e alle condizioni ambientali più impegnative, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità. La lente del dispositivo è realizzata in materiale di alta qualità, offrendo una visibilità chiara e precisa. La configurazione del collegamento elettrico è ottimizzata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rispettando gli standard di sicurezza e protezione IP. Questo componente è compatibile con sistemi di alimentazione di tensione variabile e garantisce prestazioni elevate in ambiti industriali e civili. La sua struttura è conforme alle normative di sicurezza e qualità, rendendolo una scelta affidabile per applicazioni che richiedono precisione e resistenza.
CST.MOB.VERT.NO PRESSACAV
€ 3,55 x 1 pz.
(pz.)