› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CST.MOB.2L.B.16P.PG21. OR

Cod. Rexel ILCHO 16
Cod. Produttore CHO 16
Cod. EAN 8015747019903

Informazioni principali

  • Descrizione: CST.MOB.2L.B.16P.PG21. OR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: IP/NEMA conforme
  • Materiale: resistente e durevole
  • Compatibilità: sistemi modulari
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Serie: ILCHO 16

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCHO 16 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione di energia. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un design robusto e una protezione superficiale conforme agli standard IP e NEMA, assicurando protezione contro polvere e umidità. La sua struttura è compatibile con sistemi di collegamento elettrico di tipo modulare, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per impianti industriali e commerciali, questo componente si distingue per la sua precisione di funzionamento e la capacità di resistere a condizioni ambientali avverse. La sua forma compatta e il colore del corpo sono studiati per integrarsi facilmente in qualsiasi configurazione elettrica, offrendo performance ottimali e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCHO 16 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione di energia. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un design robusto e una protezione superficiale conforme agli standard IP e NEMA, assicurando protezione contro polvere e umidità. La sua struttura è compatibile con sistemi di collegamento elettrico di tipo modulare, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per impianti industriali e commerciali, questo componente si distingue per la sua precisione di funzionamento e la capacità di resistere a condizioni ambientali avverse. La sua forma compatta e il colore del corpo sono studiati per integrarsi facilmente in qualsiasi configurazione elettrica, offrendo performance ottimali e lunga durata nel tempo.
CST.MOB.2L.B.16P.PG21. OR
€ 7,46 x 1 pz.
(pz.)