› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CST.MOB.2L.B.10P.PG16. OR

Cod. Rexel ILCHO 10
Cod. Produttore CHO 10
Cod. EAN 8015747019781

Informazioni principali

  • Descrizione: CST.MOB.2L.B.10P.PG16. OR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: IP e NEMA compatibili
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Cablaggio e connessione
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: ILCHO 10

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCHO 10 è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione in sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua struttura robusta e resistente permette un'installazione duratura, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari impianti. La compatibilità con diversi standard di protezione IP e NEMA assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Ideale per connessioni di potenza e segnalazione, il ILCHO 10 si distingue per le sue caratteristiche di isolamento e protezione superficiale, che contribuiscono a mantenere elevati livelli di sicurezza e durabilità. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo prestazioni affidabili e conformi agli standard di qualità richiesti. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCHO 10 è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione in sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua struttura robusta e resistente permette un'installazione duratura, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari impianti. La compatibilità con diversi standard di protezione IP e NEMA assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Ideale per connessioni di potenza e segnalazione, il ILCHO 10 si distingue per le sue caratteristiche di isolamento e protezione superficiale, che contribuiscono a mantenere elevati livelli di sicurezza e durabilità. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo prestazioni affidabili e conformi agli standard di qualità richiesti.
CST.MOB.2L.B.10P.PG16. OR
€ 6,42 x 1 pz.
(pz.)