Prodotti /

Cod. Rexel
ILMAO 16 X32
Cod. Produttore
MAO 16 X32
Cod. EAN
8015747050494

Informazioni di prodotto

  • Poli: 16
  • Foro: M32
  • Materiale: resistente
  • Installazione: sicura e affidabile
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Montaggio: dispositivi elettrici
  • Compatibilità: accessori standard
  • Serie: ILMAO
Descrizione del produttore: Cassetta modulare con 16 poli e foro M32, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per il montaggio di dispositivi elettrici, offre facilità di cablaggio e compatibilità con accessori standard.