› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CST.MOB.2L.24P.GANCI-GUAR

Cod. Rexel ILCHV 24 G
Cod. Produttore CHV 24 G
Cod. EAN 8015747024679

Informazioni principali

  • Descrizione: CST.MOB.2L.24P.GANCI-GUAR
  • Serie: ILCHV 24 G
  • Grado protezione: IP (non specificato)
  • Applicazione: Controllo e protezione
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Sicura e stabile
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Compatibilità: Standard internazionali

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCHV 24 G è un componente elettrico progettato per applicazioni di controllo e protezione nei sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e resistente permette un'installazione sicura e stabile, ideale per ambienti industriali e commerciali. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, come il grado di protezione IP e la compatibilità con standard internazionali, il ILCHV 24 G assicura un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali avverse. La sua configurazione è studiata per facilitare l'integrazione nei quadri elettrici, offrendo elevate prestazioni di funzionamento e sicurezza. La finitura accurata e i materiali scelti contribuiscono a mantenere le performance ottimali nel tempo, riducendo i rischi di guasti e migliorando l'efficienza complessiva degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCHV 24 G è un componente elettrico progettato per applicazioni di controllo e protezione nei sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e resistente permette un'installazione sicura e stabile, ideale per ambienti industriali e commerciali. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, come il grado di protezione IP e la compatibilità con standard internazionali, il ILCHV 24 G assicura un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali avverse. La sua configurazione è studiata per facilitare l'integrazione nei quadri elettrici, offrendo elevate prestazioni di funzionamento e sicurezza. La finitura accurata e i materiali scelti contribuiscono a mantenere le performance ottimali nel tempo, riducendo i rischi di guasti e migliorando l'efficienza complessiva degli impianti elettrici.
CST.MOB.2L.24P.GANCI-GUAR
€ 19,91 x 1 pz.
(pz.)