› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CST.MOB.1L.B.48P.PG36. OR

Cod. Rexel ILCHO 48 L
Cod. Produttore CHO 48 L
Cod. EAN 8015747020374

Informazioni principali

  • Serie: ILCHO 48 L
  • Tensione: variabile
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Design: compatto e robusto
  • Compatibilità: sistemi classe europea
  • Connettori: alta qualità
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCHO 48 L è un componente elettrico progettato per applicazioni di alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, garantisce una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse grazie al suo grado di protezione IP elevato. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni che richiedono precisione e durabilità. È compatibile con sistemi di cablaggio di classe europea e dispone di connettori di alta qualità per un collegamento sicuro e stabile. La finitura superficiale e i materiali del corpo assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo le caratteristiche funzionali anche in ambienti esigenti. Questo componente si distingue per la sua capacità di supportare tensioni di alimentazione variabili e per la sua versatilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. La sua forma e le dimensioni sono studiate per facilitare l'installazione e la manutenzione, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCHO 48 L è un componente elettrico progettato per applicazioni di alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, garantisce una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse grazie al suo grado di protezione IP elevato. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni che richiedono precisione e durabilità. È compatibile con sistemi di cablaggio di classe europea e dispone di connettori di alta qualità per un collegamento sicuro e stabile. La finitura superficiale e i materiali del corpo assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo le caratteristiche funzionali anche in ambienti esigenti. Questo componente si distingue per la sua capacità di supportare tensioni di alimentazione variabili e per la sua versatilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. La sua forma e le dimensioni sono studiate per facilitare l'installazione e la manutenzione, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico.
CST.MOB.1L.B.48P.PG36. OR
€ 35,50 x 1 pz.
(pz.)