› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CST.FIS.ANG.L.NO PRESSAC.

Cod. Rexel ILCKA 03 IAPS
Cod. Produttore CKA 03 IAPS
Cod. EAN 8015747026987

Informazioni principali

  • Serie: ILCKA 03 IAPS
  • Protezione: IP elevato
  • Tensione: Compatibile vari tipi
  • Materiali: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Uso: Industriale
  • Funzione: Gestione segnali
  • Durata: Robusto e resistente

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCKA 03 IAPS è un componente elettrico progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta garantisce una protezione elevata contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP indicato. La forma compatta e il design funzionale permettono un facile montaggio e integrazione in sistemi esistenti. La versatilità di utilizzo è supportata dalla compatibilità con diversi tipi di tensione di alimentazione e connettori, assicurando un'installazione sicura e stabile. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici, questo componente assicura prestazioni ottimali grazie alla qualità dei materiali impiegati e alla precisione costruttiva. La sua funzione principale riguarda la gestione e la commutazione di segnali elettrici, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti. La superficie resistente e i materiali di rivestimento proteggono da agenti esterni, mantenendo l'integrità nel tempo. Un prodotto affidabile, versatile e conforme agli standard di sicurezza e qualità del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCKA 03 IAPS è un componente elettrico progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta garantisce una protezione elevata contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP indicato. La forma compatta e il design funzionale permettono un facile montaggio e integrazione in sistemi esistenti. La versatilità di utilizzo è supportata dalla compatibilità con diversi tipi di tensione di alimentazione e connettori, assicurando un'installazione sicura e stabile. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici, questo componente assicura prestazioni ottimali grazie alla qualità dei materiali impiegati e alla precisione costruttiva. La sua funzione principale riguarda la gestione e la commutazione di segnali elettrici, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti. La superficie resistente e i materiali di rivestimento proteggono da agenti esterni, mantenendo l'integrità nel tempo. Un prodotto affidabile, versatile e conforme agli standard di sicurezza e qualità del settore elettrico.
CST.FIS.ANG.L.NO PRESSAC.
€ 4,45 x 1 pz.
(pz.)