Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM136288
Cod. Produttore
136288
Cod. EAN
4015081330775

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CSDS4A3CY2205 CAVO X SENSORE DC 4PO
  • Connessione: Connettore M12 4 poli
  • Tipo contatto: Femmina
  • Ingresso cavi: Diritto
  • Applicazione: Industriale, sensori DC
  • Prestazioni: Affidabili e stabili
  • Serie: Moeller series
Descrizione del produttore: Il cavo CSDS4A3CY2205 è progettato per sensori DC con un connettore a 4 poli. Realizzato per garantire prestazioni affidabili, presenta un collegamento elettrico M12 e un ingresso cavi diritto, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con un contatto femmina, questo cavo assicura una connessione sicura e stabile. Scegli questo cavo per le tue esigenze di automazione e per un'integrazione efficiente nel tuo sistema elettrico.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

40 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

40 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

CSDS4A3CY2205 CAVO X SENSORE DC 4PO