Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02350
Cod. Produttore
B02350
Cod. EAN
8015892023503

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CSA-6N 200D W COP.FOR.6MOD
  • Serie: TA-N
  • Protezione: Coperchio 6 moduli
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Canale TA-N
  • Moduli: 6 disassati
  • Quantità consigliata: 8 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA-6N 200 D W Coperchio di protezione 6 mod disassato per canale TA-N BIANCO

Tipologia

Liscio

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Interno

resistenza agli urti

IK08

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA N

Produttore

CSA-6N 200 D W Coperchio di protezione 6 mod disassato per canale TA-N BIANCO