Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02358
Cod. Produttore
B02358
Cod. EAN
8015892023589

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CSA-60N 150D W
  • Coperchio protezione: interasse 60/67
  • Tipo: disassato
  • Colore: bianco
  • Serie: TA-N
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA-60N 150 D W Coperchio di protezione interasse 60/67 disassato TA-N BIANCO

Tipologia

Liscio

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Interno

resistenza agli urti

IK08

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA N

Produttore

CSA-60N 150 D W Coperchio di protezione interasse 60/67 disassato TA-N BIANCO