Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02354
Cod. Produttore
B02354
Cod. EAN
8015892023541

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CSA-60N 120 W
  • Coperchio protezione interasse 60/67
  • Colore: Bianco
  • Potenza nominale: 120 W
  • Serie: TA-N
  • Utilizzo: canale TA-N
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA-60N 120 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO

Tipologia

Liscio

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Interno

resistenza agli urti

IK08

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA N

Produttore

CSA-60N 120 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO