Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02352
Cod. Produttore
B02352
Cod. EAN
8015892023527

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100 W
  • Interasse: 60/67 mm
  • Tipo: Coperchio di protezione
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Canale TA-N
  • Serie: TA-N
  • Quantità consigliata: 20
  • Codice prodotto: CSA-60N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA-60N 100 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO

Tipologia

Liscio

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Interno

resistenza agli urti

IK08

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA N

Produttore

CSA-60N 100 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO