Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02332
Cod. Produttore
B02332
Cod. EAN
8015892023329

Informazioni di prodotto

Il dispositivo CSA-4N da 150 W offre una soluzione efficiente e modulare per la gestione dell'energia negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare compatta
  • Montaggio rapido e ordinato per un risparmio di tempo
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei moduli elettrici
  • Gestione energetica ottimizzata con potenza di 150 W
  • Impianto pulito e funzionale, con aspetto curato
Descrizione del produttore: Il dispositivo CSA-4N è un componente elettrico progettato per il montaggio e la protezione di circuiti con una potenza nominale di 150 W. La sua struttura compatta consente l'installazione su guida DIN modulare da 4 moduli, facilitando l'integrazione in quadri elettrici standard. Questo prodotto garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano, offrendo una soluzione efficiente per la gestione e il controllo di impianti elettrici di media potenza.

rivestimento per taglio

numero RAL

9001

esecuzione

liscio

materiale

plastica

tipo di fissaggio

interno

Produttore

CSA-4N dispositivo elettrico 150W copriforo 4 moduli montaggio su guida DIN