Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02336
Cod. Produttore
B02336
Cod. EAN
8015892023367

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200 W
  • Moduli coperti: 4 moduli
  • Colore: Bianco
  • Tipologia: Coperchio di protezione
  • Serie: TA-N
  • Quantità consigliata: 8
  • Applicazione: Canale TA-N
  • Codice prodotto: CSA-4N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA-4N 200 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO

Tipologia

Liscio

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Interno

rivestimento per taglio

Serie

TA N

Produttore

CSA-4N 200 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO