Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02328
Cod. Produttore
B02328
Cod. EAN
8015892023282

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione e l’uso finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio rapido grazie al design modulare
  • Compatibilità con canaline TA-N per un’installazione senza complicazioni
  • Risparmio di tempo durante l’assemblaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura dei componenti elettrici
  • Estetica pulita con finitura bianca adatta a ogni ambiente
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie alla protezione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA-4N 100 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO

Tipologia

Liscio

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Interno

resistenza agli urti

IK08

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA N

Produttore

CSA-4N 100 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO

€ 5,98 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info