Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02326
Cod. Produttore
B02326
Cod. EAN
8015892023268

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 200 V
  • Moduli: 3 mod
  • Tipo: Coperchio di protezione
  • Installazione: Verticale
  • Colore: Bianco
  • Serie: TA-N
  • Consiglio quantità: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA-3N 200 V W Coperchio di protezione 3 mod verticale per canale TA-N BIANCO

Tipologia

Liscio

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Interno

resistenza agli urti

IK08

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA N

Produttore

CSA-3N 200 V W Coperchio di protezione 3 mod verticale per canale TA-N BIANCO