Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02314
Cod. Produttore
B02314
Cod. EAN
8015892023145

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su canaline TA-N
  • Compatibilità con moduli standard da 3 moduli
  • Riduzione dei tempi di posa grazie al design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei componenti elettrici
  • Materiale durevole e resistente nel tempo
  • Estetica pulita e uniforme con finitura bianca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA-3N 120 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO

Tipologia

Liscio

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Interno

resistenza agli urti

IK08

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA N

Produttore

CSA-3N 120 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO