Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02312
Cod. Produttore
B02312
Cod. EAN
8015892023121

Informazioni di prodotto

CSA-3N 100 W coperchio di protezione per canaline a parete, progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con canaline TA-N
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Design modulare per un adattamento rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e durevole dei cavi elettrici
  • Estetica pulita e ordinata con finitura bianca
  • Contributo al mantenimento dell’efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSA-3N 100 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO

Tipologia

Liscio

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Interno

resistenza agli urti

IK08

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TA N

Produttore

CSA-3N 100 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO

€ 5,98 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info