Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV60181
Cod. Produttore
MV60181
Cod. EAN
3660612282170

Informazioni di prodotto

SUPPORTO UNIVERSALE CSUM-LUNGHEZZA 150 MM-CARICO MASSIMO 112 KG-FINITURA Z275
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

150 mm

larghezza

33.5 mm

altezza

148.1 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

155 mm

esecuzione

braccio da parete

angolo

90 °

portata

1.1 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

CS UNIVERSELLE MURALE LG150 Z275