Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02420
Cod. Produttore
B02420
Cod. EAN
8015892024203

Informazioni di prodotto

Copri scomparto lunghezza 50cm per separatori SEP-N per canali TA-N CS-G 40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio copri scomparto per separatore SEP-N, compatibile con canali porta cavi e porta apparecchi della linea TA-N. Realizzato in PVC grigio, impedisce la propagazione della fiamma ed ha una lunghezza di 2 metri. Supera il test GWT a 960°C (EN 60695-2-11), garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni.

colore

Grigio

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

500 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

CS-G 40 Copriscomparto per separatori SEP-N/SEP-G per canali TA-N/TA-GN