Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXCDS29WIFI
Cod. Produttore
1TXCDS29WIFI
Cod. EAN
8019108025886

Informazioni di prodotto

cronotermostato wifi da incasso universale 3 moduli civili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato / Termostato da incasso 3 moduli civili con connessione Wi-Fi A corredo della confezione frontalini di diversi colori per la compatibilità con le serie civili più diffuse.

colore

Altro

larghezza

65 mm

altezza

47 mm

profondità

52 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

10

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Produttore

Cronotermostato WiFi da incasso 3 moduli civili universale per controllo temperatura casa