Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20827
Cod. Produttore
GW20827
Cod. EAN
8011564289314

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOSTATO SYSTEM WHITE
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

alimentazione elettrica

batteria/rete elettrica

esecuzione

digitale

programmi di temporizzazione

giorno/settimana

tempo di commutazione più breve

15 min

elemento del sensore

elettronico

unità riserva di marcia

giorno

riserva di marcia

2

tensione nominale

250 V

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

5 A

temperatura

5 °C 40 °C

differenza di commutazione

2 K

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

tipo di alimentazione elettrica

230 V

intervallo di misura

5

con display

tipo di orologio

orologio giornaliero

comando

tasto

Produttore

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - SYSTEM WHITE