Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01910
Cod. Produttore
01910
Cod. EAN
8007352149731

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cronotermostato elettronico
  • Controllo: ON/OFF temperatura
  • Programmazione: giornaliera/settimanale
  • Classe controllo: I (contributo 1%)
  • Uscita relè: 5(2) A 250 V~
  • Alimentazione: batterie AA LR6 1,5 V
  • Installazione: a parete
  • Serie: VI01910

Documentazione tecnica

Cronotermostato a batteria progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Ideale per il controllo preciso della temperatura in ambienti residenziali o commerciali, garantisce un’efficiente gestione del riscaldamento. La sua alimentazione a batteria assicura facilità di installazione senza necessità di cablaggi complessi, offrendo praticità e versatilità. Il colore bianco si integra armoniosamente in qualsiasi contesto d’arredo, conferendo un aspetto discreto e moderno. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile per ottimizzare il comfort termico e il risparmio energetico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, bianco

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

Tensione max. dei contatti

250 V

Produttore

Cronotermostato elettronico ON/OFF parete bianco riscaldamento condizionamento

€ 78,83 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info