Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /
Informazioni di prodotto
alimentazione elettrica
batteria/rete elettrica
esecuzione
digitale
programmi di temporizzazione
giorno/settimana
tempo di commutazione più breve
15 min
elemento del sensore
elettronico
unità riserva di marcia
giorno
riserva di marcia
2
tensione nominale
250 V
max. corrente di commutazione (carico ohmico)
5 A
temperatura
5 °C 40 °C
differenza di commutazione
2 K
Serie
DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI
tipo di alimentazione elettrica
230 V
intervallo di misura
5
con display
tipo di orologio
orologio giornaliero
comando
tasto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te