Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCDS26N
Cod. Produttore
1CRCDS26N
Cod. EAN
8019108023462

Informazioni di prodotto

CRONO SETT INC 3VCC TOUCH SCR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cronotermostato PY1CRCDS26N è una soluzione innovativa per il controllo del riscaldamento. Con un design elegante e moderno, questo dispositivo a 3 vie offre un'interfaccia touch intuitiva. Alimentato a batteria, permette una regolazione on/off e modulabile, garantendo un comfort ottimale. La compatibilità con sensori esterni e il protocollo di comunicazione versatile lo rendono ideale per ogni ambiente. Semplice da installare, il PY1CRCDS26N è perfetto per chi cerca efficienza e praticità nel riscaldamento.

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

53 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato settimanale 3 vie touch batteria controllo riscaldamento ambiente