Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13794H
Cod. Produttore
GW13794H
Cod. EAN
8034035074219

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: KNX
  • Funzioni: Automazione avanzata
  • Installazione: Incasso
  • Tipo: Cronotermostato programmabile
  • Controllo: APP, vocali, touch
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Serie: Home&Building Pro
  • Uso: Residenziale e terziario

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

2

materiale

Plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

regolazione manuale del valore nominale

funzionamento in parallelo possibile

tasto di presenza

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

con comando locale

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMATORE CON GESTIONE UMIDITÀ - KNX - 3 MODULI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART