Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DOCRM032WIFI
Cod. Produttore
1DOCRM032WIFI
Cod. EAN
8019108026746

Informazioni di prodotto

CRONOT MULTIZ PARETE BUS485 V001
Descrizione del produttore: Cronotermostato multizona da parete dotato di display a colori touch screen e uscita RS485. Il sistema è in grado di dividere l'abitazione fino a 8 zone termiche garantendo il massimo risparmio energetico.

colore

Nero

larghezza

128 mm

profondità

26 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

10

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Produttore

Cronotermostato multizona parete display touch screen RS485 risparmio energetico fino 8 zone