Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCDG02
Cod. Produttore
1CRCDG02
Cod. EAN
8019108033133

Informazioni di prodotto

Cronotermostato giornaliero da incasso serie DADO 220V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato giornaliero da incasso due moduli serie DADO compatibile con le serie civili più diffuse

colore

Altro

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

50 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio giornaliero

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

6

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Produttore

Cronotermostato giornaliero da incasso 2 moduli 230V serie DADO per controllo riscaldamento