Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR311B
Cod. Produttore
1CRCR311B
Cod. EAN
8019108019014

Informazioni di prodotto

CRONOT. PARETE SLIM 3VCC BIANCO
Descrizione del produttore: Cronotermostato digitale settimanale da parete con alimentazione a batterie (2xAAA) serie SLIM

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

profondità

21 mm

con display

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato digitale settimanale da parete 3VCC bianco serie Slim batterie AAA