Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR028B
Cod. Produttore
1CRCR028B
Cod. EAN
8019108090990

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da parete settimanale serie NEXT
Cronotermostato digitale a 4 tasti con display ampio e intuitivo, alimentato a 3 V CC. Progettato per il controllo efficiente del riscaldamento, offre regolazione sia on/off che modulabile, garantendo un comfort ottimale e risparmio energetico. Dotato di sensore esterno integrato, consente una gestione precisa della temperatura ambiente. Il design compatto e moderno in colore bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un comando semplice e funzionale grazie al menu di programmazione. Descrizione del produttore: Cronotermostato digitale serie NEXT con display LCD. Il cronotermostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

colore

Bianco

larghezza

128,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

26 mm

profondità

88,5 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato digitale settimanale serie NEXT con display LCD retroilluminato controllo PID impianti a pavimento

€ 96,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info