Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR030BOT
Cod. Produttore
1CRCR030BOT
Cod. EAN
8019108033782

Informazioni di prodotto

*CRONOT. PARETE OPEN THERM BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cronotermostato con uscita opentherm

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

profondità

30 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del contatto

Elettronico

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

Protocollo di comunicazione

Protocollo di comunicazione (OpenTherm)

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

V

Tipo di regolazione modulabile

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Ottimizzazione

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

Produttore

Cronotermostato da parete OpenTherm bianco controllo riscaldamento digitale