Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR209/S
Cod. Produttore
1CRCR209/S
Cod. EAN
8019108090532

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOSTATO ANALOGICO SETTIMANALE SERIE EASY A BATTERIE
Cronotermostato analogico settimanale alimentato a 3 volt con regolazione on/off, progettato per il controllo preciso degli impianti di riscaldamento. Il dispositivo è dotato di caratteristiche di comando intuitive e si presta a un collegamento semplice e affidabile. Ideale per gestire in modo efficiente il comfort termico, garantisce un funzionamento stabile senza feedback termico e non prevede regolazione modulabile o sensore esterno. La sua alimentazione elettrica a bassa tensione assicura consumi contenuti e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete serie EASY dotato di display LCD e cavalieri digitali che permettono una programmazione intuitiva delle fasce orarie con interventi ogni 30 minuti. Il display LCD permette di visualizzare l'osa, il giorno della settimana, le temperature rilevate e quelle impostate. Le due rotelle laterali consentono di impostare la temperatura desiderata con una precisione di 0,1 °C.

colore

Bianco

altezza

82 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Produttore

Cronotermostato analogico settimanale 3V per controllo impianti riscaldamento parete facile programmazione