Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR309/S
Cod. Produttore
1CRCR309/S
Cod. EAN
8019108090600

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2 pile AA 1,5 V
  • Autonomia: 2 anni
  • Uscita relè: max 5(3)A / 250 Vac
  • Grado di protezione: IP30
  • Temperatura comfort: +5 ÷ +30 °C
  • Precisione temperatura: ±0,1 °C
  • Programmazione: 48 indici, step ½ h
  • Serie: EASY

Documentazione tecnica

Cronotermostato analogico settimanale a 3 Vcc, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente. Dotato di un display circolare con indicazione dell’ora e della temperatura, consente la programmazione settimanale tramite tasti cavaliere per regolare i cicli di comfort, riduzione e antigelo. Il dispositivo offre un funzionamento modulabile e on/off, con la possibilità di attivazione tramite programmatore telefonico per il controllo remoto. Il design compatto e la semplice installazione lo rendono ideale per impianti elettrici di riscaldamento, garantendo un’elevata affidabilità e facilità d’uso. Alimentato da batterie AA, assicura autonomia e praticità senza necessità di alimentazione di rete. Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete serie EASY dotato di display LCD e cavalieri digitali che permettono una programmazione intuitiva delle fasce orarie con interventi ogni 30 minuti. Il display LCD permette di visualizzare l'osa, il giorno della settimana, le temperature rilevate e quelle impostate. Le due rotelle laterali consentono di impostare la temperatura desiderata con una precisione di 0,1 °C.

colore

Bianco

larghezza

121,5 mm

altezza

82 mm

profondità

31,5 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato analogico settimanale 3 Vcc display LCD programmazione fasce orarie riscaldamento ambiente

€ 60,43 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info