Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR308/G
Cod. Produttore
1CRCR308/G
Cod. EAN
8019108090594

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2 pile AA 1,5 V
  • Corrente massima relè: 5(3)A / 250 Vac
  • Grado di protezione: IP30
  • Precisione temperatura: ±0,1 °C
  • Programmazione: 48 indici, step 30 min
  • Tipo regolazione: ON-OFF e proporzionale
  • Dimensioni: 121,5x82x31,5 mm
  • Serie: EASY

Documentazione tecnica

Il cronotermostato digitale da parete PY1CRCR308/G è un dispositivo elettronico alimentato a batteria, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente. Dotato di un display digitale con corona programmabile a 48 indici, consente la regolazione giornaliera o settimanale della temperatura comfort e di riduzione, con valori impostabili da 5 a 30 °C. Il termostato offre sia la regolazione on/off con differenziale impostabile (da 0,3 a 0,9 °C) sia la regolazione modulabile proporzionale con cicli temporali selezionabili (7-10-15-20 minuti), ottimizzando il consumo energetico e riducendo l’usura dell’impianto. La precisione di regolazione è elevata, con una tolleranza di ±0,1 °C e una lettura della temperatura ambiente accurata entro ±0,5 °C. Il dispositivo è dotato di protezione IP30, isolamento di classe II e può gestire carichi fino a 5(3)A a 250 Vac tramite relè a contatto in scambio. L’installazione è versatile, prevedendo fissaggio a parete su scatola tonda o rettangolare. Il termostato include funzioni di programmazione facilitata tramite tasti “cavaliere” e manopole di regolazione, indicatore di batteria scarica, e possibilità di collegamento a programmatore telefonico per controllo remoto. È progettato per un uso affidabile e duraturo, con un’autonomia delle batterie di circa 2 anni e conformità alle normative CE EN60730-2-7 e EN60730-2-9. Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete serie EASY dotato di display LCD e cavalieri digitali che permettono una programmazione intuitiva delle fasce orarie con interventi ogni 30 minuti. Il display LCD permette di visualizzare l'osa, il giorno della settimana, le temperature rilevate e quelle impostate. Le due rotelle laterali consentono di impostare la temperatura desiderata con una precisione di 0,1 °C.

colore

Bianco

larghezza

121,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

82 mm

profondità

31,5 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

tipo di orologio

Orologio giornaliero

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato analogico giornaliero 3V per riscaldamento residenziale

€ 58,71 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info