Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR200S
Cod. Produttore
1CRCR200S
Cod. EAN
8019108006816

Informazioni di prodotto

CRONOT.ANALOG.SETT.3Vcc
Descrizione del produttore: Il PY1CRCR200S è un cronotermostato analogico progettato per un'alimentazione a batteria, ideale per il controllo del riscaldamento. Con una regolazione on/off semplice e funzionalità PID, questo dispositivo assicura una gestione efficiente della temperatura. Il collegamento a 2 fili lo rende facile da installare, mentre la sua capacità di adattarsi perfettamente agli impianti di riscaldamento lo rende una scelta pratica per ogni ambiente. Scegli il PY1CRCR200S per un comfort termico ottimale.

colore

Bianco

altezza

82 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Produttore

Cronotermostato analogico 3V batteria controllo riscaldamento regolazione on/off PID facile installazione 2 fili