Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3108393
Cod. Produttore
3108393
Cod. EAN
8018367700794

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRICKET+
  • Tensione: 230V
  • Corrente: 20-26A
  • Colore luce: 840 (4000K)
  • Driver: DALI integrato
  • Protezione: AN96
  • Durata: Alta affidabilità
  • Certificazioni: Testato e garantito
CRICKET+ 20 26 C/I 840 AN96 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: CRICKET+ 20 26 C/I 840 AN96 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.