Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3108371
Cod. Produttore
3108371
Cod. EAN
8018367700572

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRICKET+
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 26 A
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Efficienza: Massima durata
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Design: Innovativo e testato
CRICKET+ 20 26 A5/M 840 INOXPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: CRICKET+ 20 26 A5/M 840 INOXPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.