Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3108384
Cod. Produttore
3108384
Cod. EAN
8018367700701

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRICKET+
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 26 A
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: A5/M 830
  • Controllo: DALI
  • Durata: Alta affidabilità
  • Sicurezza: Testato e certificato
CRICKET+ 20 26 A5/M 830 INOX DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: CRICKET+ 20 26 A5/M 830 INOX DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.