Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3108372
Cod. Produttore
3108372
Cod. EAN
8018367700589

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRICKET+
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 26 A
  • Materiale: Acciaio inox
  • Temperatura colore: 830 K
  • Protezione: IP44
  • Durata elevata: Alta affidabilità
  • Design: Innovativo e sicuro
CRICKET+ 20 26 A5/M 830 INOXPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: CRICKET+ 20 26 A5/M 830 INOXPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.