Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3111894
Cod. Produttore
3111894
Cod. EAN
8018367709643

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 14 A
  • Serie: CRICKET+ 15
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Applicazione: Professionale
  • Standard sicurezza: Conforme
  • Prestazioni: Costanti e durature
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: CRICKET+ 15 è un dispositivo elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e durature. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e facilità di montaggio. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza ed è adatto per impieghi professionali nel settore elettrico.