Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3108365
Cod. Produttore
3108365
Cod. EAN
8018367700510

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRICKET+
  • Tensione nominale: 840 V
  • Corrente nominale: 15 A
  • Classe protezione: A5/M
  • Durata elevata e sicura
  • Componenti affidabili
  • Design tecnologico
  • Testato in stabilimento
CRICKET+ 15 14 A5/M 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: CRICKET+ 15 14 A5/M 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.