Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3109814
Cod. Produttore
3109814
Cod. EAN
8018367706093

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRICKET+
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Protezione: IP54
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Tipo luce: 840 (4000K)
  • Durata: Alta
  • Dimensioni: Compatte
CRICKET+ 10 5 C/EW 840 INOX SOFTPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: CRICKET+ 10 5 C/EW 840 INOX SOFTPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.