Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06839
Cod. Produttore
B06839
Cod. EAN
8015892068399

Informazioni di prodotto

CRD 120-90 WE RIDUZ. CONDIZ. 120-90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CRD 120-90 WE Riduzione per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

colore

Bianco

numero RAL

9003

Adatto per profondità canale da installazione a parete

90 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

120 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

CND

Produttore

CRD 120-90 WE Riduzione per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST