Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONNX1P29B24DT1
Cod. Produttore
NX1P29B24DT1
Cod. EAN
4549734556729

Informazioni di prodotto

Controllore NX1P2, 14 IN 10 OUT, 8 nodi ETC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Controllore Sysmac NX1P2, 0 assi reali, 2 assi PTP, 1x EtherCAT (8 nodi max), 1x Ethernet/IP, 14 IN, 10 OUT PNP, Bus NX IO, 24Vdc

larghezza

130 mm

Tipologia

Compatto

altezza

100 mm

profondità

71 mm

numero di ingressi digitali

14

numero di uscite digitali

10

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

3000 KILOBYTE

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

CPU SYSMAC NX1P CON 24 I / O TRANSI