Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONNX1029000
Cod. Produttore
NX1029000
Cod. EAN
4549734205306

Informazioni di prodotto

Controllore NX1, 0 assi, OPC UA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Controllore Sysmac NX102, 0 assi reali, 4 assi PTP, 1x EtherCAT, 2x Ethernet/IP, OPC UA Server, Bus NX IO, 24 V dc

larghezza

66 mm

Tipologia

Modulare

altezza

100 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

38500 KILOBYTE

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

numero max. di timer

-8888

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

Produttore

CPU SYSMAC NX1 MODULARE. MEMORIA PR