Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONNJ50153001
Cod. Produttore
NJ50153001
Cod. EAN
4549734711524

Informazioni di prodotto

CPU CNC Sysmac NJ5, 20 MB di memoria, Ether
Descrizione del produttore: CPU CNC Sysmac NJ5, 20 MB di memoria, EtherCAT integrata (16 assi servo, in totale 192 nodi EtherCAT) ed Ethernet/IP. Licenza USB non inclusa.

larghezza

90 mm

Tipologia

Modulare

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

FLASH

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

Produttore

CPU CNC SYSMAC NJ5, 20 MB DI MEMORI