Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA681400
Cod. Produttore
SA681400
Cod. EAN
8007951914341

Informazioni di prodotto

CPS2070-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CPS2070-06 è una soluzione versatile e robusta, progettata per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è ideale per supportare e gestire cavi elettrici in modo efficace e sicuro. Il suo design ergonomico permette un facile accesso e una gestione ottimale dei collegamenti elettrici, garantendo al contempo un'adeguata protezione contro le interferenze esterne. La colonna è particolarmente adatta per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Grazie alla sua costruzione resistente, offre un'eccellente durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione. Con un'attenzione particolare alle specifiche tecniche, la CPS2070-06 rappresenta una scelta ideale per professionisti che cercano prestazioni elevate e un'installazione semplice. La sua versatilità la rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rispondendo così alle diverse esigenze del settore. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell'inserto metallico (sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto.

larghezza

20 mm

altezza

70 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante in resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici uso industriale