Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA679800
Cod. Produttore
SA679800
Cod. EAN
8007951914327

Informazioni di prodotto

CPS2050-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CPS2050-06 è un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Progettata con un design robusto, questa colonna offre una soluzione versatile per il supporto di vari dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione in diverse configurazioni di impianto, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua compatibilità con numerosi accessori elettrici, la colonna CPS2050-06 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ogni progetto elettrico. La sua versatilità e facilità di installazione la rendono un complemento ideale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell'inserto metallico (sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto.

larghezza

20 mm

altezza

50 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante in resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica