Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA677200
Cod. Produttore
SA677200
Cod. EAN
8007951914303

Informazioni di prodotto

CPS2035-06 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CPS2035-06 è una soluzione versatile e altamente funzionale per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendola ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La sua progettazione ergonomica facilita il montaggio e l'integrazione in vari sistemi elettrici, garantendo un'installazione fluida e senza intoppi. Con un design elegante e pratico, la colonna si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, contribuendo a un aspetto ordinato e professionale. Questo prodotto rappresenta un'opzione affidabile per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate e una lunga vita utile. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell'inserto metallico (sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto.

larghezza

20 mm

altezza

35 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolatore poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici con inserto filettato femmina acciaio zincato